Średnicówki 2-stykowe, czujnik., stalowe, bez czujnika zegar. SU, zakres pomiarowy: 35-60mm

Nr art.: 435040 35-60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,56 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 314,48 PLN /szt.
  • 195,82 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba tarcz pomiarowych 3 szt.
Materiał stal
Liczba kołków 6 szt.
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 35 mm
Maks. wartość zmierzona 60 mm
Maks. głębokość pomiaru 180 mm
Szerokość talerza centrującego 28 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435040 35-60
EAN / GTIN 2050001047953
Numer producenta 10500000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący, dwupunktowy porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynowym talerzem centrującym. Łatwe i precyzyjne przenoszenie przemieszczenia trzpienia pomiarowego przez segment pierścieniowy. Nastawienie na różne średnice odbywa się za pomocą trwałych, wymiennych trzpieni pomiarowych pokrytych HM. Uchwyt przyrządu zabezpiecza przed wpływem ciepła rąk i temperatury otoczenia.
średnicówka 2-stykowa, SU, stałe trzpienie pomiarowe ze stali.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do pomiaru dużych głębokości nr 435142, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, cyfrowy czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 wielk. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920, wielk.10 albo trzpienie stalowe nr 434900, wielk.16. Wersja z zakresem pomiarowym do 800 mm dostępna na zamówienie.