Średnicówki 2-stykowe, czujnik., stalowe, bez czujnika zegar. SU, zakres pomiarowy: 50-100mm

Nr art.: 435040 50-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • US $ 15.62 /szt.
    Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
  • US $ 9.30 /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • US $ 13.66 /szt.
    Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych

  • 216,77 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba tarcz pomiarowych 3 szt.
Materiał stal
Liczba kołków 11 szt.
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 50 mm
Maks. wartość zmierzona 100 mm
Maks. głębokość pomiaru 180 mm
Szerokość talerza centrującego 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435040 50-100
EAN / GTIN 2050001047977
Numer producenta 10600000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Version:

Self-centring two-point dial bore gauge with spring-loaded centring disc. Smooth and accurate transmission of the contact point travel via a ring segment. Fixed, exchangeable measuring pins can be set to different ⌀. Carbide-tipped point. Gauge holder with hand and ambient temperature protection.
Fixed measuring pins of steel.

Application:

For precise measuring of bores in terms of ⌀, roundness, and cylindricity as well as measurements of internal profiles.

Supplied with:

Precision bore gauge complete (without dial indicator).

Optional extras:

Measuring depth extensions No. 435142, precision dial comparator No. 434674, digital precision dial comparator No. 434671, dial indicator with anticlockwise scale 434807 size 10, digital dial indicator 434322, setting rings No. 484030.

Note:

When using precision dial indicators, an additional extension No. 434920 size 10 or probe No. 434900 size 16 is required. Versions up to 800 mm measuring range available on request.