Stoliki miernicze do Osimess, oznaczenie producenta: OSM6

Nr art.: 435020 OSM6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta OSM6
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Z ramieniem pomiarowym tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 40 mm
Długość całkowita L 231 mm
Wys. całkowita H 265 mm
Długość stołu 231 mm
Szerokość stołu 120 mm
Z podstawą tak
Z wkładkami z kulkami stalowymi tak
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435020 OSM6
EAN / GTIN 2050001058027
Numer producenta 62900016
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Stolik mierniczy w wersji kolumnowej do przyrządów OSIMESS do pomiarów wewnętrznych.
Stolik podnoszony jest za pomocą dźwigni ręcznej.

Zaleta:

Dokładne, powtarzalne i szybkie pomiary.
Maksymalna ochrona elementu i przyrządu pomiarowego.

Zastosowanie:

Do szybkiej, seryjnej kontroli jednakowych elementów.