Měřicí stůl pro OSIMESS, Označení výrobce: OSM6

Artiklové číslo: 435020 OSM6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce OSM6
Materiál plocha pro měření Litina
S měřicím ramenem ano
Výška měření maximální 40 mm
Celková délka L 231 mm
Celková výška H 265 mm
Délka stolu 231 mm
Šířka stolu 120 mm
S podstrukturou ano
S ocelovými kuličkovými vložkami ano
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435020 OSM6
EAN / GTIN 2050001058027
Číslo výrobce 62900016
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Sloupková verze měřicího stolu pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS.
Pomocí ruční páčky se stůl nadzdvihne.

Výhoda:

Přesná, reprodukovatelná, časově úsporná měření. Maximální šetrnost k obráběnému kusu a měřicímu přístroji.

Použití:

Pro rychlou sériovou kontrolu stejnorodých obráběných kusů.