Przedłużki do trzpieni pomiarowych, długość L: 30mm

Nr art.: 434920 30
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
332 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 30 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
gwint przyłącza M2,5
Średnica trzonka Ds 4 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434920 30
EAN / GTIN 4045197227164
Numer producenta 434920 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z gwintem M2,5, do wszystkich kształtów trzpieni i czujników zegarowych. Trzpienie o ⌀ = 4 mm.