Rallonge pour palpeur de mesure, Longueur L: 10mm

Réf.: 434920 10
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
257 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur L (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 10 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Diamètre corps Ds 4 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035
Réf. fabricant 434920 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec raccord fileté M2,5, utilisable pour toutes les formes de touche et tous les comparateurs. ⌀ palpeur = 4 mm.