{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Denumirea producătorului | 941 W | |
| Culoarea | negru | |
| Recomandat pentru | Ceasuri comparatoare | |
| Formă cârlig | Cârlig individual 45° | |
| Unghi de înclinare | 45 grad | |
| Adâncime utilă | 53,7 mm | |
| Diametru domeniu de strângere min. | 8 mm | |
| Diametru domeniu de strângere max. | 8 mm | |
| Materialul plăcii de bază | plastic | |
| Tip placă de bază | Simplu | |
| Materialul sârmei | oțel | |
| Tip produs | Ştreang | |
| Material | oțel | |
| Lungime | 25 mm |
| Cod articol | 434917 25 | |
| EAN / GTIN | 4059192016203 | |
| Număr producător | 4365010 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |