Zalomený držák úchylkoměrů 45°, Upínací délka: 25mm

Artiklové číslo: 434917 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Upínací stopka ⌀ 8 mm
Upínací délka L1 25 mm
Délka L2 nosič (bez upínací stopky) 53,7 mm
Dráha měřicího čepu 3 mm
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Číslo výrobce 4365010
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Zalomený držák pro úchylkoměry s upínací stopkou ⌀ 8 mm h6.
Připojovací závit M2,5 pro všechny tvary dotyků. Dráha měřicího čepu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně standardního měřicího nástavce s TK kuličkou (⌀ 3 mm).