Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling 30 mm

Artikelnummer: 434807 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,00 / st.
  • € 23,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 30 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 20 µm
Taster-⌀ 5 mm
Meetklok-⌀ 58 mm
Meetkracht 0,8 N - 1,6 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 57 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434807 30
EAN/GTIN 4031452160765

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetklok met metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Met linksdraaiende schaalverdeling voor gebruik met dieptemeetbruggen en precisie-binnenmeetgereedschap.

T.b.v.:

Dieptemeetgereedschap nr. 434805.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen