Indikatorinis analoginis gylmatis 30 mm

Prekės Nr.: 434805 30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,30 € /vnt.
  • 71,00 € /vnt.
  • 14,55 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 30 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 20 µm
Kontaktinio kaiščio ⌀ 5 mm
Tiltelio ilgis 80 mm
Tiltelio plotis 16 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Indikatoriaus ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gyliamatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas tiltelis su tiksliai pritrinta matavimo plokštuma. Indikatorius saugiai pritvirtinamas užspaudimo cange. Laikrodinis indikatorius su kairinio išdėstymo skale − matavimo gylis nuskaitomas tiesiogiai. Matavimo gylį galima padidinti įvairaus ilgio matavimo kaiščiais (žr. Nr. 434920).

Tiekiama:

Su indikatoriumi Nr. 434807 dyd. 10 arba 30.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai matavimo liestukams Nr. 434920

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys