Hloubkoměr s úchylkoměrem, analogový, Rozsah měření: 30mm

Artiklové číslo: 434805 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 003,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. 0 mm
Obal Bedna / krabice / box
Rozsah měření max. 30 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Průměr čepu čidla 5 mm
Norma výrobní norma
Dělení stupnice, analogová 0,01 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 1 mm
Otočný číselník ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,01 mm
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892
Číslo výrobce 434805 30
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Provedení:

Kalený můstek s jemně lapovanou dosedací plochou. Díky upínacím kleštinám bezpečné upnutí úchylkoměru. Úchylkoměr s levoběžnou stupnicí – možnost přímého odečítání hloubky měření. Hloubku měření lze zvětšit různě dlouhými dotykovými nástavci (č. 434920).

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 434807 vel. 10 resp. 30.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro měřicí dotyky č. 434920.