{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Seria | TESA | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | GT62 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Zakres pomiarowy +/- | 5 mm | |
| Przesuw trzpienia pomiarowego | 10,3 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,9 N | |
| Granice błędu dla odchyłki liniowości | 1 + 4 × L µm µm | |
| Typ czujnika | Czujnik z końcówką | |
| Kompatybilność | TESA | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Siła nacisku | niski | |
| Powtarzalność | 0,05 µm | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Materiał | stal; stal; z węglików spiekanych | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 434786 GT62 | |
| EAN / GTIN | 7630041113471 | |
| Numer producenta | 03290135 |