{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | A; C; G; J | |
| Dla krajów | Niemcy; Szwajcaria; USA; Zjednoczone Królestwo | |
| Seria | TWIN | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | TWIN-T20 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Min. zakres pomiarowy | -5 000 µm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 000 µm | |
| Wyświetlacz | ekran dotykowy | |
| Przełączalny odczyt | mm / Inch | |
| Granica błędu wyświetlacz cyfrowy | ± (0,2 % + 0,3 µm) | |
| maks. rozdzielczość | 0,1 | |
| Liczba, Czujnik indukcyjny | 2 | |
| Liczba, USB | 2 | |
| Rodzaj produktu | Wskaźnik | |
| Złącze | Bluetooth; USB; Czujnik indukcyjny | |
| Długość | 190 mm | |
| Szerokość | 112 mm | |
| Wysokość | 120 mm | |
| Masa | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 434725 TWT20 | |
| EAN / GTIN | 7630041149852 | |
| Numer producenta | 04430014 |