Zobrazovací zařízení pro přesná měření, Typ: TWT20

Artiklové číslo: 434725 TWT20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky A; C; G; J
Vhodné pro země Německo; Spojené Království; USA; Švýcarsko
Řada TWIN
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce TWIN-T20
Směrnice/označování Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Rozsah měření min. -5 000 µm
Rozsah měření max. 5 000 µm
Displej dotyková obrazovka
Přepínatelný odečet mm / Inch
Mez chyby digitální indikace ± (0,2 % + 0,3 µm)
Rozlišení max. 0,1
Počet, Induktivní snímač 2
Počet, USB 2
Druh produktu Zobrazovací jednotka
Rozhraní Bluetooth; USB; Induktivní snímač
Délka 190 mm
Šířka 112 mm
Výška 120 mm
Hmotnost 1,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434725 TWT20
EAN / GTIN 7630041149852
Číslo výrobce 04430014

Popis

Provedení:

Zobrazovací zařízení pro naměřené hodnoty s dobře čitelnou 7palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Možné zobrazení několika měření současně přes přípojky indukčních měřících snímačů nebo USB vstupy. K dispozici jsou 4 režimy zobrazení pro optimální odečet výsledků. Měřicí dotyky TESA jsou automaticky rozeznány.
Záznam naměřených hodnot s 4300 měřeními za sekundu. Současné zobrazení 2 hodnot.

Funkce:

  • Základní vzorce (+A, -A, +B, -B a kombinace z A a B).
  • Dynamická měření (min., max., max.-min., průměr atd.).
  • Nastavitelné tolerance se zobrazením OK/ NOK.
  • Integrovaná funkce ke klasifikaci (8 max.).
  • Výstup dat přes RS232, USB nebo Bluetooth®.
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro přezkoušení v měřicí laboratoři a ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu k našroubování na displej, adaptér pro EU, ZH, UK a US.

Poznámka:

K dispozici je zobrazovací jednotka Twin T20 nano pro vizualizaci Heidenhain měřícího dotyku na poptávku.