2001 Wi Dig.Comparator (METR.) Range ± 1mm / ZW 0,1µm w. DK

Nr art.: 4346811DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria Millimess 2001
Stopień ochrony IP IP64
Oznaczenie producenta 2001 Wi
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy -1 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,0001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 1 mm
Złącze Digimatic
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4346811DKS
EAN / GTIN 4059192064648
Numer producenta 4346811DKS
Numer L L40080 109467
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Inductive precision indicator Millimess 2001 Wi
IP protection class: IP 64
Data interface: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Factory standard
Measuring span in mm: ± 1 mm
Digit increment value in mm: 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Digit increment value in inches:
Mains connection: 100-240 V
Scope of delivery: USB data and charging cable type DK-U1, plug-in power supply (with 4 interchangeable adapters) for USB, rubber bellows, screwdriver for pre-stroke adjustment (hexagon socket 0.9 mm), test report, operating instructions, cardboard box