{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP64 | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Oznaczenie producenta | 2001 Wi | |
| Min. zakres pomiarowy | -1 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 mm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wartość podziałki skali, cyfrowy | 0 mm | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Jednostka odczytu, cyfrowy | milimetr | |
| Odczyt | 1 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Rodzaj produktu | czujnik precyzyjny |
| Numer artykułu | 4346811 | |
| EAN / GTIN | 4059192064648 | |
| Numer producenta | 4346811 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |