Czujnik cyfrowy, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434622 12,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,81 PLN /szt.
  • 123,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 12,5 mm
odczyt do wyboru 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
wysokość cyfr 11 mm
wskazania z podświetleniem tła tak
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,0025 mm
złącze Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 30
nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
⌀ korpusu 59 mm
głębokość 42,9 mm
długość 117,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Numer producenta 543-855B-D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowy wskaźnik analogowy. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych.
Wkładka pomiarowa z kulką z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.

Zaleta:

  • Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1.
  • Czerwone/zielone podświetlanie tła LCD do wizualnej analizy tolerancji GO/±NG.
  • Analogowy wykres słupkowy.
  • Funkcja ZAKRESU MAKS./MIN. (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s.
  • Zewnętrzne zasilanie przy użyciu zasilacza AC.
  • Wysoka precyzja.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Z przewodem zasilającym nr 497661, zasilaczem sieciowym AC 6 V / 2 A (wersja CEE Niemcy).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.