Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434330 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,96 PLN /szt.
  • 378,34 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59,5 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP54
Grubość obudowy 32,9 mm
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 1,15 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,01 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,01 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Złącze Opto RS232C; Złącze USB
Funkcja preset tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434330 25
EAN / GTIN 4062406720124
Numer producenta 434330 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy cyfrowy z solidną obudową z aluminium i bardzo dużym wskaźnikiem z wbudowanymi trójkolorowymi świecącymi diodami do sygnalizacji tolerancji. Tryb oszczędzania energii i automatyczne ponowne uruchamianie, system absolutny. Min./maks./Delta, tolerancja, współczynnik przeliczeniowy, automatyczne wyłączenie. Z ustawieniem wstępnym (preset) dowolnej wartości. Odwracanie kierunku zliczania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, dźwigienka nr 434212, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910, zestaw baterii nr 404310.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.