Ceas comparator digital citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm

Cod articol.: 434330 25
Reducere
455,56 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,70 € /buc.
  • 75,40 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59,5 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP54
Grosime carcasă 32,9 mm
Materialul carcasei aluminiu
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Forța de măsurare min. 0,65 N
Forța de măsurare max. 1,15 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,01 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,01 mm
Indicator aprins da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, digital milimetru; inch
Citire 0,01 mm
Citire 0,001 inch
Interfaţă Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434330 25
EAN / GTIN 4062406720124
Număr producător 434330 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu şi afişaj foarte mare cu leduri de toleranţă integrate, în trei culori. Mod de economisire şi repornire automată, sistem absolut. Min/Max/Delta, toleranţă, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator şi vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.