Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową oraz i-wi rozdzielczość 0,0005 mm, Zakres pomiarowy: 50mm

Nr art.: 434319 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 161,47 PLN /szt.
  • 373,31 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 58,4 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2450)
Stopień ochrony IP IP42
Grubość obudowy 35,8 mm
Oznaczenie producenta MarCator 1086 Ri
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Pomiar siły min. 1,25 N
Pomiar siły maks. 2,7 N
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,007 mm
Odchyłka pomiarowa 7 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0 cal
Złącze Digimatic; Złącze USB; system radiowy i-wi MAHR
Funkcja preset tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434319 50
EAN / GTIN 4059192066420
Numer producenta 4337722
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z bardzo dużymi wskazaniami cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji.
(ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego)
Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.
wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych.
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498941, pierścień antywstrząsowy i folia ochronna na wyświetlacz dostępne na zamówienie.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.