Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním a i-wi Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 434319 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 815,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58,4 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2450)
Typ krytí IP IP42
Tloušťka pouzdra 35,8 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Označení výrobce MarCator 1086 Ri
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Měřicí síla min. 1,25 N
Měřicí síla max. 2,7 N
Odchylka měření E MPE 0,007 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,0005 mm
Kontrolka svítí ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,0005 mm
Odečet 0,0001 palce
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB; rádiový systém MAHR i-wi
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434319 50
EAN / GTIN 4059192066420
Číslo výrobce 4337722
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí.
(s ukazatelem nebo bez ukazatele naměřené hodnoty)
Přední část z tvrzeného skla s dotykovými panely bez opotřebení, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.
S integrovaným rádiovým systémem i-wi pro snadný přenos měřicích dat do každého PC bez kabelu.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941, kroužek pro ochranu proti nárazům a ochranná fólie na vyžádání.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 STICK.