Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434304 25
Rabat
3 113,17 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 381,68 PLN /szt.
  • 125,06 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 58,4 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2450)
Stopień ochrony IP IP42
Grubość obudowy 35,8 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Oznaczenie producenta MarCator 1087 R
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Pomiar siły min. 0,65 N
Pomiar siły maks. 1,15 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,004 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,0005 mm
Wskaźnik podświetlany tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,0005 mm
Odczyt 0,0001 cale
Złącze Digimatic; Złącze USB
Funkcja preset tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434304 25
EAN / GTIN 4059192066611
Numer producenta 4337801
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z bardzo dużymi wskazaniami cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik skali z granicami tolerancji.
Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.
Funkcje pomiarów dynamicznych (MAKS. / MIN. / MIN.-MAKS.): Do kontroli dokładności ruchu obrotowego i płaskości lub wyszukiwania punktu zwrotnego.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych.
IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498941, pierścień antywstrząsowy i folia ochronna na wyświetlacz dostępne na zamówienie.