{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa |
58,4 mm
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2450)
|
|
| Clase de protección IP: |
IP42
|
|
| Grosor de la carcasa |
35,8 mm
|
|
| Material carcasa |
plástico
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Denominación del fabricante |
MarCator 1087 R
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
25 mm
|
|
| Fuerza de medición mín. |
0,65 N
|
|
| Fuerza de medición máx. |
1,15 N
|
|
| Desviación de medición E MPE |
0,004 mm
|
|
| Diámetro del vástago sujeción |
8 mm
|
|
| Tolerancia del vástago de sujeción |
h6
|
|
| Norma |
norma de fábrica
|
|
| Certificado de prueba |
sí
|
|
| Características reloj comparador |
con protección contra golpes
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Valor de división de la escala, digital |
0,0005 mm
|
|
| Indicador iluminado |
sí
|
|
| Marcas de tolerancia ajustables |
sí
|
|
| Unidad de lectura, digital |
milímetros; pulg.
|
|
| Lectura |
0,0005 mm
|
|
| Lectura |
0,0001 pul
|
|
| Interfaz |
Digimatic; Interfaz USB
|
|
| Función de preajuste |
sí
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Tipo de producto |
reloj comparador
|
| Número de artículo | 434304 25 | |
| EAN / GTIN | 4059192066611 | |
| Número del fabricante | 4337801 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |