{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,005 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
mätkraft | 1,4 − 2,9 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tjocklek | 32,9 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 434210 50 | |
EAN / GTIN | 7640125025347 |