Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm 50 mm

Art.-nr.: 434210 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 228,71 DKK /stk.
  • 528,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,005 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Målekraft 1,4 − 2,9 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434210 50
EAN/GTIN 7640125025347

Betegnelse

Udførelse:

Robust aluminiumshus med stort visningsfelt, 11 mm talhøjde. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Nulstilling i en hvilken som helst position af hensyn til enkel måleværdisammenligning. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, AutoOff. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. To referenceværdier kan gemmes. Brugerdefinerbar knap til valgbar funktion. Vending af tælleretning.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele