Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 25mm

Nr art.: 434090 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 119,72 PLN /szt.
  • 365,40 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
168 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 25 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 0,02 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 42
nacisk pomiarowy ≤ 1,8 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
długość trzpienia chwytowego 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
głębokość 23 mm
długość 208 mm
szerokość 38 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Numer producenta 575-121
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czujnik cyfrowy ze wskazaniem punktu zerowego w każdym położeniu. Stabilna obudowa metalowa, precyzyjnie łożyskowany trzpień. 20000 h ciągłej pracy na jednej baterii.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497080, trzpienie zamienne ispecjalne nr 434900; 434910; 434915.