Precyzyjne czujniki zegarowe odporne na wstrząsy 1/44,5 mm

Nr art.: 433407 1/44,5
Rabat
1381,04 PLN
Cena obowiązuje do 30 cze 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 91,26 PLN /szt.
  • 22,20 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 1 mm
odczyt 1/1000 mm
wartość działki skali 0,001 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
obrotowy cyferblat tak
nacisk pomiarowy 0,8 N - 1,2 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
Materiał obudowy mosiężne
⌀ korpusu 44,5 mm
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 433407 1/44,5
EAN / GTIN 7630041151831

Opis

Wykonanie:

Stabilna mosiężna obudowa, chromowana na matowo; szkiełko nietłukące się. Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Wykonanie bardzo precyzyjne. Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych. Wskazówka centralna do odczytu co 1/1000 mm. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Niemal stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria