{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 1 mm | |
Odečet | 1/1000 mm | |
Dílek stupnice | 0,001 mm | |
Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,2 mm | |
Otočný číselník | ano | |
Měřicí síla | 0,8 N - 1,2 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogová | |
Materiál pláště | mosaz | |
⌀ pouzdra | 44,5 mm | |
Druh produktu | Úchylkoměr |
Katalogové číslo | 433407 1/44,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151831 |