{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 mm | |
odczyt | 1/1000 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
nacisk pomiarowy | 1,12 N - 1,68 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Materiał obudowy | mosiężne | |
⌀ korpusu | 61,5 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433407 1/61,5 | |
EAN / GTIN | 7630041151848 |