{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Millimess | |
| Označení výrobce | Millimess 1003 XL | |
| Celková délka L | 8 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Celková šířka B | 63 mm | |
| Celková výška H | 95 mm | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,13 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,13 mm | |
| Měřicí síla min. | 1 N | |
| Měřicí síla max. | 1 N | |
| Volný zdvih | 2,5 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,002 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,002 mm | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | přesný úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4334001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014117 | |
| Číslo výrobce | 4334001 | |
| L-číslo | 434674 130/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |