Alicates de corte diagonal Classic con DynamicJoint® 140 mm, 51/2″

Número de artículo: 43304
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Seitenschneider Classic mit DynamicJoint®
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Forma mordazas / boca forma redonda
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando); Cable (diámetro exterior)
Tipo de articulación Articulación empotrada
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 43304
EAN / GTIN 4010995433048
Número del fabricante 43304
Número L L60070 4096
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Classic de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.6 mm
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 51/2″
  • Fuerza de corte: 16
  • con batería / batería recargable: No