{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | sive; črna | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato-okroglo | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 45 stopinj | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 35 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 9 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | ploske/okrogle klešče | |
| Lastnosti | zamenljive konice | |
| Material | posebno orodno jeklo | |
| Površina | atramentirano | |
| Celotna dolžina | 135 mm |
| Številka izdelka | 433.LMT | |
| EAN/GTIN | 3148511759981 | |
| Številka proizvajalca | 433.LMT | |
| L-število | L60130 2378 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |