ALICATE BOCAS SEMI REDONDAS 45 MT

Número de artículo: 433.LMT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie Micro-Tech
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Longitud mordazas / boca 35 mm
Anchura de mordazas/boca 9 mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Antideslizante; Ergonomía
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Mango presente
Características Punta intercambiable
Material Acero especial para herramientas
Superficie Atramentado/a
Longitud total 135 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 433.LMT
EAN / GTIN 3148511759981
Número del fabricante 433.LMT
Número L L60130 2378
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Comercio fino para trabajos de alta precisión

Característica:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135