Exit step for fixed ladders

Nr art.: 43285
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z balustradą tak
Szerokość stopni 0,52 m
Głębokość stopni 0,2 m
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Materiał stal
Masa 4,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43285
EAN / GTIN 4003866432851
Numer producenta 43285
Numer L L90010 1493
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokość stopnia: 520 mm.
  • Głębokość stopnia: 150 mm lub 200 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,4 kg
  • Materiał stal ocynkowana
  • Głębokość 200 mm