Fiksna stopnica za izhod iz lestve

Št. art.: 43285
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Ograje so na voljo da
Širina stopnica 0,52 m
Globina stopnice 0,2 m
Vrsta izdelka stopnice
Izvedba stopalne površine stopnje
Material jeklo
Masa 4,4 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43285
EAN/GTIN 4003866432851
Številka proizvajalca 43285
L-število L90010 1493
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Za razširitev zgornje stopnice.
  • Širina stopnice: 520 mm.
  • Globina stopnice: 150 mm ali 200 mm.

Lastnosti:

  • Teža 4,4 kg
  • Material jeklo, pocinkano
  • Globina 200 mm