{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Nombre d’outils | 6 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Nombre de pièces | 6 pc. | |
| Série | slimBit electric | |
| Référence fabricant | Bit Set slimBit electric TORX® 6-tlg. | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Pour utilisation sur machine | oui | |
| Taille entraînement, six-pans creux | C 6,3 | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX10; TX15; TX20; TX25; TX8; TX9 | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | avec fonction de maintien des vis | |
| Type de produit | embouts | |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
| Longueur totale L | 75 mm | |
| Jeu/Kit | oui | |
| Transmission | six-pans creux | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 43153 | |
| EAN / GTIN | 4010995431532 | |
| Réf. fabricant | 43153 | |
| Article hors catalogue | L60070 4431 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |