Czujnik dźwigienkowo-zębaty 800 SGE MarTest z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4308220DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 58 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 800 SGE
Min. zakres pomiarowy -0,07 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,07 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308220DKS
EAN / GTIN 4059192013660
Numer producenta 4308220DKS
Numer L L40080 109760
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 800 SGE
norma zakładowa
Zakres pomiarowy: ± 0,07 mm
Wartość podziałki skali_mm: 0,001
Zakres dostawy: Klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a8, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui