{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 58 mm | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Označení výrobce | 800 SGE | |
| Rozsah měření min. | -0,07 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Rozsah měření max. | 0,07 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,001 mm | |
| Otočný číselník | ne | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 4308220DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192013660 | |
| Číslo výrobce | 4308220DKS | |
| L-číslo | L40080 109760 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |