800 SM Test indicator MarTest w.c.

Nr art.: 4308150KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta MarTest 800 SM
Długość całkowita L 162,5 mm
Opakowanie Etui
Szerokość całkowita B 25 mm
Wys. całkowita H 70 mm
Materiał obudowy aluminium
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,1 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,1 mm
Pomiar siły maks. 0,15 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma DIN 2270
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja standardowa
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308150KAL
EAN / GTIN 4059192013646
Numer producenta 4308150KAL
Numer L L40080 5145
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Test indicator MarTest 800 SM
DIN 2270
Measuring range: ± 0,1 mm
Readings_mm: 0,002
Package contains: spanner for changing the styli, stylus dia. ø 2 mm, mounting shaft 800a8, test certificate, instruction manual, case