800 SM páčkový úchylkoměr MarTest s kalibrací

Artiklové číslo: 4308150KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce MarTest 800 SM
Celková délka L 162,5 mm
Obal Pouzdro
Celková šířka B 25 mm
Celková výška H 70 mm
Materiál pouzdra hliník
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,1 mm
Rozsah měření max. 0,1 mm
Měřicí síla max. 0,15 N
Upínací hřídel průměr 8 mm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma DIN 2270
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Konstrukce standard
Dělení stupnice, analogová 0,002 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,2 mm
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,002 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4308150KAL
EAN / GTIN 4059192013646
Číslo výrobce 4308150KAL
L-číslo L40080 5145
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí páka MarTest 800 SM
DIN 2270
Měřicí rozsah: ± 0,1 mm
hodnota dělení stupnice_mm: 0,002
rozsah dodávky: Klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací hřídel 800A8, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro