800 SGL Test indicator MarTest w.DC

Nr art.: 4306250DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica obudowy 42,5 mm
Oznaczenie producenta 800 SGL
Długość całkowita L 160 mm
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,25 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,25 mm
Pomiar siły min. 0,07 N
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja standardowa
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4306250DKS
EAN / GTIN 4059192013530
Numer producenta 4306250DKS
Numer L L40080 5100
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 SGL
Werksnorm
Messbereich: ± 0,25 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui