• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 SGL Fühlhebelmessgerät MarTest mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4306250DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Durchmesser Gehäuse 42,5 mm
Herstellerbezeichnung 800 SGL
Länge gesamt L 160 mm
Verpackung Etui
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. -0,25 mm
Messbereich max. 0,25 mm
Messkraft min. 0,07 N
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Durchmesser Messkugel 2 mm
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Bauform horizontale Ausführung
Skalenteilungswert, analog 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,5 mm
Drehbares Zifferblatt nein
Einheit Ablesung, analog Millimeter
Ablesung 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4306250DKS
EAN / GTIN 4059192013530
Herstellernummer 4306250DKS
L-Nummer L40080 5100
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 800 SGL
Werksnorm
Messbereich: ± 0,25 mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a8, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui