801 S1 Test indicator MarTest w.c.

Nr art.: 4305960KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 801 S1
Długość całkowita L 99 mm
Opakowanie Etui
Szerokość całkowita B 30 mm
Wys. całkowita H 75 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,381 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,381 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu cal
Odczyt, cal 0,015 cal
Odczyt 0,015 cal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4305960KAL
EAN / GTIN 4059192013509
Numer producenta 4305960KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Test indicator MarTest 801 S1
Factory standard
Measuring range: ± .015″
Graduation value inch: .0005″
Package contains: spanner for changing the styli, stylus dia. ø 2 mm, mounting shaft 800a3/8, test certificate, instruction manual, case