801 S1 Fühlhebelmeßgerät MarTest, m. K.

Réf.: 4305960KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 801 S1
Longueur totale L 99 mm
Emballage Etui
Largeur totale B 30 mm
Hauteur totale H 75 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min -0,381 mm
Plage de mesure max. 0,381 mm
Force de mesure min. 0,15 N
Force de mesure max. 0,15 N
Répétabilité 2,54 µm
Diamètre de bille de mesure 2 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,01 mm
Cadran pivotant non
Unité de lecture pouce
Lecture, pouce 0,015 pouce
lecture 0,015 pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 4305960KAL
EAN / GTIN 4059192013509
Réf. fabricant 4305960KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur à levier MarTest 801 S1
Norme du fabricant
Étendue de mesure : ± 0,015″
Valeur de la division d'échelle inch : 0,0005″
Contenu de la livraison : Clé pour le remplacement des touches de mesure, Ø touche de mesure 2 mm, Tige de serrage 800a3/8, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui