{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Długość nominalna L | 19 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M14 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Wersja chwytowa | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 4304812 | |
| EAN / GTIN | 7291075411188 | |
| Numer producenta | 4304812 | |
| Numer L | L24000 1286 |