{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Longitud nominal L | 19 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M14 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Superficie | brillante | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 4304812 | |
| EAN / GTIN | 7291075411188 | |
| Número del fabricante | 4304812 | |
| Número L | L24000 1286 |