BALL ANVIL, BALL DIA. 4MM, LENGTH 31MM, TYPE 802 EWT

Nr art.: 4304320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 31 mm
Seria 802
Średnica kulki 4 mm
Oznaczenie producenta 802 EWt
Średnica uchwytu 4 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4304320
EAN / GTIN 4059192013288
Numer producenta 4304320
Numer L L40080 466
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 802 EWt measuring insert ø 4.0 mm, l = 31 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring insert
  • Product group name: MarTest
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product type: 802 EWt
  • Dimension l in mm: 31 mm