802 EWt Měřicí vložka kulička D=4 mm, délka 31 mm

Artiklové číslo: 4304320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Celková délka 31 mm
Řada 802
Průměr koule 4 mm
Označení výrobce 802 EWt
Průměr upínače 4 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4304320
EAN / GTIN 4059192013288
Číslo výrobce 4304320
L-číslo L40080 466
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Opis:

  • 802 EWt measuring insert ø 4.0 mm, l = 31 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring insert
  • Product group name: MarTest
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product type: 802 EWt
  • Dimension l in mm: 31 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku