• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Grzechotka przełączna electric 1/4″ w zestawie 21-częściowy z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym, w torbie

Nr art.: 43025
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
Sprawdzono do 1 000 V
Liczba narzędzi 21 szt.
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/4 cala
Opakowanie Plastikowa obudowa
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Wysokość 75 mm
Szerokość 258 mm
Długość 305 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Kolor Żółty; Czerwony
Rodzaj produktu Klucze z grzechotką
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem tak
Napęd Uchwyt
Człon 4-kątne
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Norma DIN EN 60900
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43025
EAN / GTIN 4010995430252
Numer producenta 43025
Numer L L60070 4628
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 305 x 258 x 75 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i tulei, połączeń przewodów i szyn prądowych. Nadaje się do pracy w obszarze części pod napięciem do 1000 V AC.
  • Szybkie rozpoczęcie pracy w bezpiecznym odstępie podczas pierwszych obrotów za sprawą pokrętła
  • Mocne dokręcanie dzięki antypoślizgowej i ergonomicznej rękojeści
  • Idealne rozwiązanie do ciasnych miejsc dzięki drobnemu uzębieniu grzechotki
  • Bezpieczne mocowanie klucza nasadowego dzięki zabezpieczeniu kulkowemu – klucz można odłączyć jednym naciśnięciem przycisku
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Z grzechotką przełączną, 2 przedłużkami i 17 nasadkami w praktycznej torbie
  • W zawodzie elektryka liczy się nie tylko siła, lecz także wyczucie – a przede wszystkim bezpieczeństwo. Izolowana grzechotka przełączna 1/4″ firmy Wiha w zestawie spełnia dokładnie te oczekiwania. Zintegrowane pokrętło grzechotki przełącznej zapewnia szybkie i jednocześnie bezpieczne dokręcanie podczas pierwszych obrotów. Ruch obrotowy można precyzyjnie wykonać palcami, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość od elementów pod napięciem. Antypoślizgowa i ergonomiczna rękojeść zapewnia komfortową pracę podczas wykonywania ostatnich, wymagających dużej siły obrotów przy dokręcaniu śruby. Precyzyjnie zazębiony mechanizm grzechotki ma krótki kąt powrotu, dzięki czemu można pracować nawet w ograniczonej przestrzeni. Klucze nasadowe mocno zablokowane za pomocą zabezpieczenia kulkowego można łatwo odblokować i wymienić za naciśnięciem jednego przycisku. Funkcja przełączania między ruchem w prawo lub lewo oraz dołączone przedłużki zapewniające dostęp do głębiej położonych nakrętek gwarantują dodatkową elastyczność podczas pracy. Grzechotka przełączna ma certyfikat VDE i jest poddawana badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900. Umożliwia bezpieczną pracę w obszarze części przewodzących napięcie do 1000 V AC.
  • Posiada certyfikat VDE i została poddana badaniu zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Grzechotka przełączna electric 1/4″ z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 145 mm (43054)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4″ do nasadek kluczy izolowany 75 mm (43059)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4″ do nasadek kluczy izolowany 150 mm (43060)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Walizka narzędziowa

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Grzechotka przełączna electric 1/4″ z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 145 mm (43054)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4″ do nasadek kluczy izolowany 150 mm (43060)
  • 1x Izolowana przedłużka przełączalna 1/4″ do nasadek kluczy izolowany 75 mm (43059)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)