Jeu de clés à cliquet isolées 1/4″ 21 pièces dans un coffret

Réf.: 43025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43025
EAN / GTIN 4010995430252
Réf. fabricant 43025
Article hors catalogue L60070 4628
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Possibilité d'utilisation multiple pour tous les vissages et champs d'application.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche réglable via un levier.
  • Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
  • Dimensions du produit: 305 x 258 x 75 mm
  • Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d’alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. Avec le jeu d’outils isolés comprenant une clé à cliquet, des rallonges et des clés à douille, les électriciens et les professionnels de l’électricité sont parfaitement équipés pour les travaux sur des installations électriques. La clé à cliquet fournie avec levier intégré permet de passer facilement d’une rotation à droite à une rotation à gauche. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d’outil est réalisé en appuyant simplement sur le bouton de déverrouillage. Afin de garantir une flexibilité d'utilisation, le jeu comprend également deux rallonges. Elles permettent par exemple d’accéder à des vis situées en profondeur sans difficulté. Le choix de douilles pour clé à douille avec six pans femelle et six pans mâle offre par ailleurs à l’utilisateur la flexibilité requise lors de ses interventions. La clé à cliquet, les rallonges et les clés à douille sont clairement ordonnées et rangées dans un coffret pratique et robuste. Les outils compris dans le jeu sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé à cliquet isolée pour clé à douille 1/4″ réversible 145 mm (43054)
  • 1x Rallonge isolée 1/4″ pour douilles pour clé à douille, isolé 75 mm (43059)
  • 1x Rallonge isolée 1/4″ pour douilles pour clé à douille, isolé 150 mm (43060)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm x 42 mm (10105)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm x 42 mm (43099)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans femelle 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x coffret